Motion
DFE-1150 2 SPCL

NEXEN GROUP
DFE-1150 ELEMENT 2 SPCL

Embrayage à friction - Alésage de 2.0000 po, monté sur arbre, embrayé par air/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/4 NPT, fini avec rainure de clavette et 3 SS, montage à bride
N° D’ARTICLE MI05885555
N° MFRDFE-1150 ELEMENT 2 SPCL
Prix11,774.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
DFE-1150 ELEMENT 2 SPCL

Embrayage à friction - Alésage de 2.0000 po, monté sur arbre, embrayé par air/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/4 NPT, fini avec rainure de clavette et 3 SS, montage à bride
N° D’ARTICLE MI05885555
N° MFRDFE-1150 ELEMENT 2 SPCL
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
Prix11,774.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    105.00 hp
  • Inertie du variateur
    3283.20 lb-po2
  • Dissipation thermique continue maximale
    4.10 hp
  • Diamètre total
    16.00 po
  • Longueur totale
    10.04 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    141.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les modèles DFE et QFE ont quatre tailles et deux coefficients de friction. Les modèles DFE ont un couple de 12,300 à 151,000 po-lb à 80 psi; les modèles QFE ont un couple de 24,600 à 302,000 po-lb à 80 psi. La vitesse de fonctionnement maximale pour les deux modèles est de 800 à 2200 tr/min. Non conçu pour les applications verticales.
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    5475 hphr
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 3
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    29.453 po3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    10.498 po3
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à double plaque
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Zone efficace face à l'embrayage
    117.00 po2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    390000 pi-lb
  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage à bride
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Démarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    10 psi
  • Modèle
    DFE-1150
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    403.20 lb/po2
  • CUP_NON
    662284174084

Aperçu

Description du fabricant
964043 DFE-1150 ÉLÉMENT 2.000,SPCL

Vous pourriez également aimer