Motion
51200BNLS
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 11 mm
N° D’ARTICLE MI05888800
N° MFR51200BNLS
Prix63.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 11 mm
N° D’ARTICLE MI05888800
N° MFR51200BNLS
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
Prix63.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    11 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    51200 ROULEMENT DE BOULE DE PÂTE
  • Capacité de charge dynamique
    12700 N
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.44
  • Lubrification
    Lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893595635
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Capacité de charge statique
    17100 N
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • CUP_NON
    4991893595635

Aperçu

Description du fabricant
51200 ROULEMENT DE BOULE DE PÂTE