Motion
454 20/1 A WR 213TC

HUB CITY INC
454 20/1 A WR 213TC

Réducteur de vitesse pour engrenages à vis sans fin à angle droit 454 20/1 A WR 213TC - réduction unique, 20:1 rapport, distance centrale de 4.50 po, fourreau C-Face, taille d’entrée de 1.3750 po, cadre de 213TC po
N° D’ARTICLE MI05889073
N° MFR454 20/1 A WR 213TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
454 20/1 A WR 213TC

Réducteur de vitesse pour engrenages à vis sans fin à angle droit 454 20/1 A WR 213TC - réduction unique, 20:1 rapport, distance centrale de 4.50 po, fourreau C-Face, taille d’entrée de 1.3750 po, cadre de 213TC po
N° D’ARTICLE MI05889073
N° MFR454 20/1 A WR 213TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    4.5000 po
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    454
  • Débit maximal tr/min
    87.5 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    6632 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    213TC
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    18-1/4 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    20 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    16-5/8 po
  • Poids
    112.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=20/1|TYLE=A|FS=213TC
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0220-64707
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798052816
  • Puissance d’entrée maximale
    11.100 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    450
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798052816

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR 0220-64707 (REVÊTEMENT)
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage