Motion
6230B-Large
Manteau Spark - Tissu en coton ignifuge, grand format, couleur bleue, fermeture avant à boutons-pression
N° D’ARTICLE MI05889229
N° MFR6230B-Large
Prix43.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manteau Spark - Tissu en coton ignifuge, grand format, couleur bleue, fermeture avant à boutons-pression
N° D’ARTICLE MI05889229
N° MFR6230B-Large
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
Prix43.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    44-46
  • Longueur
    30 po
  • Poids du matériel
    9 oz
  • Taille
    Grand

Détails

  • Demandes
    Chantiers de construction, démolition et sauvetage, agriculture et agriculture, soudage MIG, fabrication, construction de routes, chantiers navals, Steel MIlls, soudage TIG, énergie éolienne
  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM D 6413-10
  • Couleur
    Bleu
  • Résistant aux flammes
    Vêtement ignifuge
  • Fermeture avant
    Boutons-pression
  • Type de vêtement
    Manteau
  • Utilisation du vêtement
    Soudage léger
  • Type de hotte
    Aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    608134623203
  • Matériel
    Coton ignifuge
  • Nombre de poches
    2
  • Manches amovibles
    Manches non amovibles
  • Réversible
    Non réversible
  • CUP_NON
    608134623203

Aperçu

Description du fabricant
6230B GRANDE COUCHE D’ÉTINCELLES BLEUES DE 30 PO
  • ▪ Offert dans les tailles S, M, L, XL, 2X, 3X, 4X, 5X ▪ Fabriqué à partir d’un tissu ignifuge 100 % coton Westex® FR7A® ignifuge ▪ 9 oz 100 % coton conforme à la norme ASTM D6413-10 La norme ▪ ASTM D6413-10 est utilisée pour déterminer un critère de réussite/échec pour la norme ASTM F1506, qui nécessite une longueur maximale de 6 po Fermeture à bouton-pression ▪ robuste ▪ Deux poches intérieures ▪ Convient aux chemises ▪ Maintient la résistance aux flammes jusqu’à 50 lavages à domicile à 145°F ou 25 lavages commerciaux jusqu’à 165°F ▪ Offre une protection contre l’exposition aux flammes soudaines, aux étincelles de soudages