Motion
12655
Ensemble de goupilles cylindriques Tricom® - 315 par paquet
N° D’ARTICLE MI05889618
N° MFR12655
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de goupilles cylindriques Tricom® - 315 par paquet
N° D’ARTICLE MI05889618
N° MFR12655
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.85
  • Longueur
    8.47
  • Poids
    2
  • Largeur
    6.05

Détails

  • Quantité du colis
    315 par paquet
  • Quantité
    1

Aperçu

Description du fabricant
12655 ROULEAU DE TRICOM AST
  • Comprend
  • 10- 1/16” x 3/16” 15 3/16” x 1”
  • 10- 1/16” x 5/16” 15 3/16” x 1-1/4”
  • 10- 1/16” x 3/4” 10 7/32” x 5/8”
  • 10- 5/64” x 1/4” 10 7/32” x 1-1/4”
  • 10- 5/64” x 1/2” 10 7/32” x 1-3/4”
  • 10- 5/64” x 1” 10 1/4” x 5/8”
  • 10- 3/32” x 5/8” 10 1/4” x 1-1/4”
  • 10- 3/32” x 1-1/4” 10 1/4” x1-3/4”
  • 10- 3/32” x 1-3/4” 10 5/16” x 3/4”
  • 15- 1/8” x 5/8”
  • 15- 1/8” x 1” 10 5/16” x 2”
  • 15- 1/8” x 1-1/4” 5 3/8” x 3/4”
  • 10- 5/32” x 5/8” 5 3/8” x 1-1/2”
  • 10- 5/32” x 1” 5 3/8” x 2”
  • 10- 5/32” x 1-1/2”
  • 15- 3/16” x 5/8”
  • 15- 3/16” x 1”
  • 10- 1/16” x 5/16” 15 3/16” x 1-1/4”
  • 10- 1/16” x 3/4” 10 7/32” x 5/8”
  • 10- 5/64” x 1/4” 10 7/32” x 1-1/4”
  • 10- 7/32” x 1-3/4”
  • 10- 5/64” x 1” 10 1/4” x 5/8”
  • 10- 3/32” x 5/8” 10 1/4” x 1-1/4”
  • 10- 3/32” x 1-1/4” 10 1/4” x1-3/4”
  • 10- 3/32” x 1-3/4” 10 5/16” x 3/4”
  • 15- 1/8” x 5/8” 10 5/16” x 1-1/2”
  • 15- 1/8” x 1” 10 5/16” x 2”
  • 15- 1/8” x 1-1/4” 5 3/8” x 3/4”
  • 10- 5/32” x 5/8” 5 3/8” x 1-1/2”
  • 10- 5/32” x 1” 5 3/8” x 2” po
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon