Motion
COURROIE 94700 1/4IN X 24IN  947A CUBITRON II

3M
94700 1/4IN X 24IN 947A CUBITRON II BELT

3M™ Courroie en tissu Cubitron™ poids X 947A, 60+ , 1/4 po x 24 po, Fabri-lok, simple flexion, 50 par intérieur, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI05891125
N° MFR94700 1/4IN X 24IN 947A CUBITRON II BELT
Prix5.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
94700 1/4IN X 24IN 947A CUBITRON II BELT

3M™ Courroie en tissu Cubitron™ poids X 947A, 60+ , 1/4 po x 24 po, Fabri-lok, simple flexion, 50 par intérieur, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI05891125
N° MFR94700 1/4IN X 24IN 947A CUBITRON II BELT
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
Prix5.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur totale
    24 po
  • Largeur totale
    0.25 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro de stock du fabricant
    60410012789
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125947008
  • CUP_NON
    00051125947008

Aperçu

Description du fabricant
94700 1/4IN X 24IN 947A CUBITRON II
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 3M Le grain en forme de précision tranche les métaux comme un couteau plutôt que de gouger ou de déneiger
  • Élimine le produit plus rapidement, avec moins de pression
  • Comprend un agent de meulage pour réduire la friction de meulage et la coupe à froid
  • L'action de coupe à froid réduit le risque de dommages causés par la chaleur à la pièce
  • Un endos en polycoton de poids X est optimisé pour la flexibilité
  • Dure jusqu’à 4 fois plus longtemps que les courroies en céramique conventionnelles