Motion
ROUE D’ÉBAVURAGE EXL-PRO SCOTCH-BRITE 94913 12IN X 1IN X 5IN

3M
94913 12IN X 1IN X 5IN SCOTCH-BRITE EXL-PRO DEBURRING WHEEL

Scotch-Brite™ Roue d’ébavurage EXL PRO, 12 po x 1 po x 5 po 9S FIN, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI05891170
N° MFR94913 12IN X 1IN X 5IN SCOTCH-BRITE EXL-PRO DEBURRING WHEEL
Prix301.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
94913 12IN X 1IN X 5IN SCOTCH-BRITE EXL-PRO DEBURRING WHEEL

Scotch-Brite™ Roue d’ébavurage EXL PRO, 12 po x 1 po x 5 po 9S FIN, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI05891170
N° MFR94913 12IN X 1IN X 5IN SCOTCH-BRITE EXL-PRO DEBURRING WHEEL
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
Prix301.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    12 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Roue Diamètre  
    12 po
  • Roue Épaisseur  
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    FIN
  • Description longue
    La meule d’ébavurage EXL-Pro 94913 Scotch-Brite est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de trou central de 5 po, une qualité FIN, un diamètre de meule de 12 po, une épaisseur de meule de 1 po et un type de meule en spirale, conçu pour une finition de surface uniforme.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500311958
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125949132
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • CUP_NON
    00051125949132
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
94913 12IN X 1IN X 5IN SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La conception de la roue offre une durée de vie 30-50 % plus longue que la roue EXL originale
  • La composition très robuste des roues élimine rapidement les bavures et les arêtes vives, mais nécessite moins de pression que les roues EXL standard, sans sacrifier la finition
  • La construction à alvéoles permet au volant de fonctionner en douceur et produit des résultats uniformes et supérieurs lors des opérations manuelles
  • Le système de résine unique minimise les bavures, réduisant ainsi le temps passé à nettoyer les surfaces
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire le risque de décoloration et de gauchissement sur le capteur de chaleur
  • La roue de qualité supérieure est conviviale pour l’opérateur et offre une performance exceptionnelle