Spécifications
Dimensions
- Taille du tuyau3/8 po
- Longueur totale9 po
- Taille de la roue6 mm
Détails
- Entrée d'air1/4 po
- débit30 pcm
- DescriptionMeuleuse droite 1.0 HP 18000 tr/min Corps en métal aluminium 6 mm Poignée confort Collet
- Vitesse libre18,000 tr/min
- Puissance1 HP
- Types de produitsMeuleuse à matrice droite
- Type de roueCollet