Spécifications
Dimensions
- Taille du tuyau3/8 po
- Longueur totale9 po
- Taille de la roue6 mm
Détails
- Entrée d'air1/4 po
- débit30 pcm
- DescriptionMeuleuse droite à matrice 1.0 HP, corps en acier métallique 25000 tr/min, collet à prise confortable 6 mm
- Vitesse libre25,000 tr/min
- Puissance1 HP
- Types de produitsMeuleuse à matrice droite
- Type de roueCollet