Motion
SWGA1AX1245

SIOUX TOOLS
SWGA1AX1245

SWGA1AX1245
N° D’ARTICLE MI05891549
N° MFRSWGA1AX1245
Prix1,165.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SIOUX TOOLS
SWGA1AX1245

SWGA1AX1245
N° D’ARTICLE MI05891549
N° MFRSWGA1AX1245
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
Prix1,165.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po à 11 po
  • Taille du tuyau
    3/8 po
  • Longueur totale
    10.5 po
  • Taille de la roue
    6 po

Détails

  • Entrée d'air
    1/4 po
  • débit
    35 pcm
  • Vitesse libre
    12,000 tr/min
  • Puissance
    1 HP
  • Style
    Boîtier en aluminium avec poignée
  • Type d’outil
    Type de roue
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
TALON DE ROUE EXT SWGA1AX1245 4.5 PO