Motion
SWGS1AX124G

SIOUX TOOLS
SWGS1AX124G

SWGS1AX124G
N° D’ARTICLE MI05891555
N° MFRSWGS1AX124G
Prix1,199.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SIOUX TOOLS
SWGS1AX124G

SWGS1AX124G
N° D’ARTICLE MI05891555
N° MFRSWGS1AX124G
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
Prix1,199.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    3/8 po
  • Taille du tuyau
    3/8 po
  • Longueur totale
    10.5 po
  • Taille de la roue
    4 po

Détails

  • Entrée d'air
    1/4 po
  • débit
    35 pcm
  • Vitesse libre
    12,000 tr/min
  • Puissance
    1 HP
  • Style
    Boîtier en acier
  • Type d’outil
    Type de roue
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
SWGS1AX124G 4" EXT WHL MEULAGE(STL) 12K