Motion
6201ZZNR
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 12 mm, D.E 32 mm, largeur 10 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI05892712
N° MFR6201ZZNR
Prix27.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 12 mm, D.E 32 mm, largeur 10 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI05892712
N° MFR6201ZZNR

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Hauteur totale
    10 mm
  • Longueur totale
    32 mm
  • Global Largeur  
    10 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 6201ZZNR est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 12 mm, un double blindage, un diamètre extérieur de 32 mm et une largeur de 10 mm pour une utilisation industrielle.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6201ZZNR
  • Numéro CUP du fabricant
    029176034541
  • Tr/min maximum (graisse)
    22000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    32000 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1610 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    685 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176034541

Aperçu

Description du fabricant
6201ZZNR BRG