Motion
36729
Usine d’extrémité de rayon d’angle - série ZPCR, diamètre de 0.5000 po, longueur de coupe de 1.0000 po, 3.0000 po, longueur totale de 76.20 mm
N° D’ARTICLE MI05893883
N° MFR36729
Prix148.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine d’extrémité de rayon d’angle - série ZPCR, diamètre de 0.5000 po, longueur de coupe de 1.0000 po, 3.0000 po, longueur totale de 76.20 mm
N° D’ARTICLE MI05893883
N° MFR36729

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix148.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Coin Rayon  
    0.0150 po;0.38 mm
  • Angle Helix
    35°-38 °
  • Longueur de Coupe  
    1.0000 po
  • Usine Diamètre  
    0.5000 po
  • Longueur totale
    3.0000 po, 76.20 mm
  • Tige Diamètre  
    0.5000 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Tolérance du rayon d’angle
    +0.000/-0.050 mm, +0.0000/-0.0020 po
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    TX, Ti-NAMITE-X
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    ZPCR
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Droit
  • Direction de la spirale
    Droite
  • Hélice variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
36729 ZAPC 1/2 1.0 FL 0,015 TX