Motion
PCL212
Colliers d’arbre PowerRing™2-3/4 po en acier
N° D’ARTICLE MI05894418
N° MFRPCL212
Prix555.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre PowerRing™2-3/4 po en acier
N° D’ARTICLE MI05894418
N° MFRPCL212
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
Prix555.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    5.7500 po
  • Taille de la vis
    M10
  • Poids
    11.95 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • CUP_NON
    662786022654

Aperçu

Description du fabricant
PCL212