Motion
MS6-LFR-1/2-D6-ERV-AS

FESTO CORPORATION
MS6-LFR-1/2-D6-ERV-AS

529182 FILTRE MS6-LFR-1/2-D6-ERV-AS
N° D’ARTICLE MI05894695
N° MFRMS6-LFR-1/2-D6-ERV-AS
Prix138.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
MS6-LFR-1/2-D6-ERV-AS

529182 FILTRE MS6-LFR-1/2-D6-ERV-AS
N° D’ARTICLE MI05894695
N° MFRMS6-LFR-1/2-D6-ERV-AS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix138.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.93 lb

Détails

  • Accessoires
    Support de montage, manomètre
  • Type d’expert en sinistres
    Bouton rotatif avec détente
  • Débit d’air
    218.95 scfm
  • Matériau du corps
    Aluminium moulé sous pression
  • Comp. liquide
    Air comprimé, gaz inerte
  • Type de liquide
    Air comprimé
  • Sexe du port d’entrée
    Femme
  • Matériel
    Aluminium moulé sous pression
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit d’air maximal
    218.95 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    12 bars
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Manomètre inclus
    Oui
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Fonction de soulagement
    Soulagement
  • Série/système
    MS
  • Normes respectées
    Conforme aux normes RoHS, VDMA24364-B1, B2-L

Aperçu

Description du fabricant
529182 FILTRE MS6-LFR-1/2-D6-ERV-AS