Motion
5633010000

AVENTICS
5633010000

Vanne pneumatique - montage sur socle, 3 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI05894704
N° MFR5633010000
Prix346.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5633010000

Vanne pneumatique - montage sur socle, 3 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI05894704
N° MFR5633010000
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
Prix346.56 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Direction du débit
    3-Way
  • Débit
    47.67 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de pilotes
    Un seul pilote
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air comprimé
  • Plage de pression de fonctionnement
    50.75 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile

Aperçu

Description du fabricant
ÉLECTROVANNE 563-301-000-0 SANS BOBINE