Motion
GLV315-XL
Gants de travail à usage général West Chester® - taille très grande, poignets en tricot
N° D’ARTICLE MI05897793
N° MFRGLV315-XL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail à usage général West Chester® - taille très grande, poignets en tricot
N° D’ARTICLE MI05897793
N° MFRGLV315-XL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10

Détails

  • Application
    Usage général
  • Matériau de revêtement
    Mousse nitrile
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Tricot
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Type de protection
    Protection générale

Aperçu

Description du fabricant
GLV315-XL
  • Le revêtement en mousse de nitrile offre une excellente adhérence dans des conditions humides; alternative non allergène au latex
  • La doublure en tricot de nylon sans couture et résistante aux déchirures est très résistante à la traction et s’étire pour un ajustement serré et une meilleure sensibilité
  • Le matériau peu pelucheux n’absorbe pas l’huile, il est donc idéal pour une utilisation humide ou sèche
  • Coupe ajustée et courbée pour s’adapter aux contours de la main pour minimiser la fatigue
  • Le dos ouvert laisse circuler l’air et laisse la chaleur et la transpiration se dissiper
  • Le revers allongé aide à empêcher la saleté de pénétrer; les coutures renforcées aident à prévenir l’effilochage
  • Idéal pour l’assemblage, la manutention, l’entreposage, l’entretien, la fabrication, l’automobile et plus encore