Spécifications
Dimensions
- Diamètre du sac7.06 po
- Longueur du sac32.00 po
Détails
- Matériau du sacMaille - Polyester multifilament
- Cote de microns600 μm
- Type de jointCousue
- Style d’anneau supérieurBague en acier galvanisé
Aperçu
- Cotes de microns de 1 à 1500
- Média à haut débit/basse pression
- Filtration de rétention de surface
- Large compatibilité chimique
- Construction cousue
- Poignées standard sur tous les sacs
- Débarrassement sans fibres
- Haute efficacité de retrait
- Températures nominales jusqu’à 400°F
- Construction sans silicone
- Élimination économique des contaminants non déformables
- Respecter les règlements de la FDA pour les contacts en vertu du titre 21, section 177.1520