Motion
IS10E-40N04-6LP

SMC CORP OF AMERICA
IS10E-40N04-6LP

Manocontacteur IS10E avec adaptateur de tuyau femelle, CA/CC, indicateur analogique
N° D’ARTICLE MI05899981
N° MFRIS10E-40N04-6LP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
IS10E-40N04-6LP

Manocontacteur IS10E avec adaptateur de tuyau femelle, CA/CC, indicateur analogique
N° D’ARTICLE MI05899981
N° MFRIS10E-40N04-6LP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MANOCONTACT IS10E-40N04-6LP
  • Pressostat mécanique avec bloc adaptateur fileté pour montage FRL
  • Plage de pression : 0.1 à 0.4 MPa ou 0.1 à 0.6 MPa
  • Sortie du commutateur à lames de la tension du circuit (NON en dessous du point de consigne)
  • Circuit électrique : jusqu’à 100 V c.a./c.c.
  • Répétabilité : ±0.05 % de l’entreprise
  • Hystérésis : fixe 0.08 MPa ou moins

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté