Motion
AS 3552

SKF
AS 3552

Rondelle de roulement de butée de rouleau - Rouleau à aiguilles, DI 35 mm, DI 52 mm, largeur 1 mm, acier
N° D’ARTICLE MI05900162
N° MFRAS 3552
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AS 3552

Rondelle de roulement de butée de rouleau - Rouleau à aiguilles, DI 35 mm, DI 52 mm, largeur 1 mm, acier
N° D’ARTICLE MI05900162
N° MFRAS 3552
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Largeur totale
    1 mm

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau à aiguilles
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570032246
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de rouleau
  • CUP_NON
    7316570032246
  • Type de rondelle
    Rondelle de butée

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE À POUSSIÈRE AS 3552