Motion
SUCST207-20
Unité de roulement à billes de reprise SUCST 200 Silver Series - montage latéral, alésage 1-1/4 po., boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI05902332
N° MFRSUCST207-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de reprise SUCST 200 Silver Series - montage latéral, alésage 1-1/4 po., boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI05902332
N° MFRSUCST207-20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    5.0800 po

Détails

  • Pays d’origine
    CH
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Code d’harmonisation
    8483200010
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SUCST207-20
  • Numéro CUP du fabricant
    029176873690
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    029176873690

Aperçu

Description du fabricant
ACIER INOXYDABLE SUCST207-20 1-1/4 PO
  • Conçu pour être utilisé dans l’industrie alimentaire et des boissons
  • Inserts en acier inoxydable fournis dans des boîtiers en acier inoxydable
  • Boîtier à base solide AISI 304 en inox avec raccord de graissage AISI 304
  • Course intérieure et extérieure : AISI 440C Inox
  • Cage et vis d'arrêt : AISI 302 Inox
  • Boules : AISI 440C Inox
  • Joints : caoutchouc et acier inoxydable AISI 302
  • Graisse : Mobil FM222, USDA H-1