Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/2 – 14 BSPP
- Taille du corps1/2 po
- Hexagonales1.19 po
- Longueur3.02 po
- Poids0.890 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement20000 psi
- Composant de couplageDouille
- Mot-clé de description1/2 dans BSPP, filetage femelle 1/2 – 14
- Type de raccord de tuyauBSPP femelle
- MatérielAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardISO 16028
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Pression de service5000 psi
- Plage de pression de service4001 à 5000 psi