Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne2.119 po
- Largeur intérieure1.000 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.417 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.189 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.437 po
- Diamètre du rouleau0.875 po
- Résistance à la traction35270 lbf
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de liens80 / 10 pi
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieStandard
- Normes respectéesANSI / ASME / ISO 606
Aperçu
- Chaîne à rouleaux à brin unique standard