Motion
SHUSTER 80-2RIVX10

SHUSTER CORP
SHUSTER 80-2RIVX10

Chaîne à rouleaux - série standard, 80 / 1 po pas, riveté, 2 brin(s), longueur :10 pi
N° D’ARTICLE MI05903605
N° MFRSHUSTER 80-2RIVX10
Prix52.67 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 80-2RIVX10

Chaîne à rouleaux - série standard, 80 / 1 po pas, riveté, 2 brin(s), longueur :10 pi
N° D’ARTICLE MI05903605
N° MFRSHUSTER 80-2RIVX10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix52.67 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.555 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.950 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.126 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Résistance à la traction
    32150 lbf
  • Pas transversal
    1.153 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    120 / 10 pi
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI / ASME / ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE RIVETÉE 80-2
  • Chaîne à rouleaux à double brin standard

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon