Motion
SHUSTER 50SS-1OL

SHUSTER CORP
SHUSTER 50SS-1OL

Maillon de chaîne à rouleaux - 50 / 5/8 po chaîne et pas, maillon décalé
N° D’ARTICLE MI05903618
N° MFRSHUSTER 50SS-1OL
Prix15.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 50SS-1OL

Maillon de chaîne à rouleaux - 50 / 5/8 po chaîne et pas, maillon décalé
N° D’ARTICLE MI05903618
N° MFRSHUSTER 50SS-1OL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.906 po
  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Largeur intérieure
    0.370 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.594 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.079 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Lien de décalage
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI / ASME / ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
50 LIEN OFFSET INOXYDABLE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon