Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne1.358 po
- Largeur intérieure0.500 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.712 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.096 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.234 po
- Diamètre du rouleau0.469 po
- Résistance à la traction8770 lbf
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas2060 / 1-1/2 po
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de liens80 / 10 pi
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieDouble pas standard
- Normes respectéesANSI / ASME / ISO 606
Aperçu
- Chaîne de convereur à double pas