Motion
TLA1812Z
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, diamètre de 18 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05904696
N° MFRTLA1812Z
Prix17.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, diamètre de 18 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05904696
N° MFRTLA1812Z
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
Prix17.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    24 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau intérieur compatible
    IRT 1512
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémité ouverte
  • Capacité de charge dynamique
    8230 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles TLA1812Z avec un type de fermeture ouverte et un type de coupelle à bout ouvert a un diamètre d’alésage de 18 mm, un diamètre extérieur de 24 mm, une largeur globale de 12 mm et un poids de 0.03 lb, ce qui le rend idéal pour les petites boîtes à engrenages, les pompes et les applications mécaniques de précision.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLA1812Z
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TLA
  • Capacité de charge statique
    11500 N

Aperçu

Description du fabricant
TLA 1812 Z AIGUILLES BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer