Motion
22314 GMEX C3W33

ROLLWAY
22314 GMEX C3 W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 70 mm, DI 150 mm, largeur 51 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05904898
N° MFR22314 GMEX C3 W33
Prix700.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLWAY
22314 GMEX C3 W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 70 mm, DI 150 mm, largeur 51 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05904898
N° MFR22314 GMEX C3 W33
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
Prix700.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    51 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement en chrome à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Une-pièce
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637410092594
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    22300
  • CUP_NON
    637410092594

Aperçu

Description du fabricant
22314 GMEX C3 W33 BRG