Spécifications
Dimensions
- Taille du port de pression1/2 BSPP
- Taille de la vanneDN10
Détails
- Port de connexion de l'accumulateurM33x2 - Sans adaptateur S
- Intensité0.8 A
- Fonction de fonctionnement de la vanne de purgeNormalement ouvert
- ConnexionFileté
- Dispositif de verrouillageSans
- Trousse d’entretien3154715 (FPM)
- Port d’entretien1/4 BSPP
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Pression de fonctionnement maximale5800 psi
- Température de fonctionnement min.5 °F
- Réglage de la soupape de surpressionEnsemble d’usine - 3045 psi
- S - AdaptateurSans
- Trousse de joint3154712 (FPM)
- Matériau du jointFPM (fluoroélastomère)
- Tension de courant de l’électrovanne24 V c.c.
- Orifice du réservoir1/2 BSPP
- Norme de filetageBSPP
- Matériau du corps de vanneAcier au carbone
- Type de vanneFonctionnement par solénoïde
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure