Spécifications
Dimensions
- Longueur15 po
- Épaisseur0.8750 po
- Largeur6 po
Détails
- CouleurJaune
- Trous de drainage ou surface solideTrous de drainage
- Environnement sec ou humideSéche/humide/grasse
- Type de bordureBords biseautés
- Revêtement de grainRevêtement de grain
- MatérielPVC
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’abrasion et aux produits chimiques
- Normes respectéesASTM C501, ASTM D1056, ASTM D1171, ASTM D2240, ASTM D3884, ASTM D395-98, ASTM F1677, MVSS 302
- Motif de surfaceGrille en carton
- Type de traficÉpais