Motion
L0813-054MI
Lubrifiant pénétrant ou polyvalent de la série PGO-FGL - Oui, 1 pinte, pintes
N° D’ARTICLE MI05907844
N° MFRL0813-054MI
Prix44.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant pénétrant ou polyvalent de la série PGO-FGL - Oui, 1 pinte, pintes
N° D’ARTICLE MI05907844
N° MFRL0813-054MI

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix44.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 pinte (É.-U.)
  • Classe ISO
    460
  • Hauteur totale
    9 po
  • Largeur totale
    9.5 po
  • Durée de conservation
    10 ans

Détails

  • Numéro AGMA
    7
  • Application
    Boîtes d’engrenages industrielles, y compris les applications d’engrenage hélicoïdal, planétaire et à vis sans fin dans les environnements de transformation alimentaire
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Huile synthétique à base de PAG
  • Type de contenant
    Quarts
  • Caractéristiques et avantages
    •Enregistré NSF H1 •Excellente stabilité thermique •Réduction élevée de l’usure •Performance supérieure dans des conditions exigeantes
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    284°C/543°F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    089215681303
  • Point d’écoulement
    -36°C/-33°F
  • Règlements
    CFR 172.882, 21 CFR 178.3570
  • Type
    Lubrifiant
  • CUP_NON
    089215681303
  • Viscosité
    477
  • Indice de viscosité
    262

Aperçu

Description du fabricant
VIS SANS FIN SYNTHÉTIQUE DE QUALITÉ ALIMENTAIRE PGO FGL-460
  • Enregistré NSF H1
  • Excellente stabilité thermique
  • Réduction élevée de l’usure
  • Performance supérieure dans des conditions exigeantes