Motion
A08500421000S

AS RAYMOND
A08500421000S

Ressort de compression conique - matériau en acier inoxydable, type d’extrémité - carré et non mis à la terre, 0.8500 po DE, 1.0000 po Longueur, 0.0420 po Taille de fil, 4.7100 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI05909299
N° MFRA08500421000S
Prix5.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
A08500421000S

Ressort de compression conique - matériau en acier inoxydable, type d’extrémité - carré et non mis à la terre, 0.8500 po DE, 1.0000 po Longueur, 0.0420 po Taille de fil, 4.7100 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI05909299
N° MFRA08500421000S
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
Prix5.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.8500 po
  • Poids
    0.00016 lb
  • Taille du fil
    0.0420 po

Détails

  • Type de fin
    Carré et non mis à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    A08500421000S
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Petit bout OD
    0.4380 po
  • Taux de ressort
    4.7100 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression conique

Aperçu

Description du fabricant
A08500421000S COMPRESSION CONIQUE