Motion
0270-00312

HUB CITY INC
0270-00312

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit Spartan de AL504 10/1 C 56C - réduction unique, 10:1 rapport, C-Face Quill, taille d'entrée 0.6250 po, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI05913165
N° MFR0270-00312
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0270-00312

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit Spartan de AL504 10/1 C 56C - réduction unique, 10:1 rapport, C-Face Quill, taille d'entrée 0.6250 po, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI05913165
N° MFR0270-00312
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.9700 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    AL504
  • Débit maximal tr/min
    175 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    565 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10-1/2 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9-1/2 po
  • Poids
    9 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=28/1|FS=182TC
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0270-00312
  • Numéro CUP du fabricant
    662798433790
  • Puissance d’entrée maximale
    1.961 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    500
  • Style
    C
  • CUP_NON
    662798433790

Aperçu

Description du fabricant
0270-00312 RÉDUCTEUR
  • Boîtier en alliage d’aluminium usiné avec précision
  • Arbre en alliage
  • Roulements surdimensionnés
  • Conception sans évent - Lubrifiée en usine