Motion
MVR2-40
1.5748 po dans la plage de l’arbre, matériau en nitrile
N° D’ARTICLE MI05913291
N° MFRMVR2-40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1.5748 po dans la plage de l’arbre, matériau en nitrile
N° D’ARTICLE MI05913291
N° MFRMVR2-40
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur ajustée pour anneau en V
    0.1772 po
  • Largeur totale
    0.2559 po, 6.50 mm
  • Gamme de diamètres intérieurs ou d’arbres
    1.5748 po
  • Poids
    0.025 lb

Détails

  • Type de conception
    MVR2
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile

Aperçu

Description du fabricant
MVR2-40 JOINT D’HUILE