Motion
SWSC2SSXA
Dual Vee® Roues de guidage de rail linéaire de la série SWS, montantes, style roue : blindage en acier inoxydable, montage hexagonal : 9/16 po, plage de température : -22°F à 212°F
N° D’ARTICLE MI05913578
N° MFRSWSC2SSXA
Prix146.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dual Vee® Roues de guidage de rail linéaire de la série SWS, montantes, style roue : blindage en acier inoxydable, montage hexagonal : 9/16 po, plage de température : -22°F à 212°F
N° D’ARTICLE MI05913578
N° MFRSWSC2SSXA
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
Prix146.24 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
SWSC2SSXA ROUE DOUBLE
  • La roue de guidage avec goujon fileté s’insère de façon permanente dans l’alésage pour une installation simplifiée
  • Profil bas pour les applications compactes
  • Les goujons filetés avec gros filets permettent une plus grande capacité de couple
  • Le matériau du goujon est en acier inoxydable AISI 303
  • Disponible pour toutes les versions de roues de guidage DualVee
  • Fabricant : Bishop-Wisecarver