Motion
F308D1

NTN
F308D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 40 mm, montage sur bride 4-Bolt, matériau de boîtier thermoplastique
N° D’ARTICLE MI05915271
N° MFRF308D1
Prix94.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
F308D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 40 mm, montage sur bride 4-Bolt, matériau de boîtier thermoplastique
N° D’ARTICLE MI05915271
N° MFRF308D1
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
Prix94.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    112 mm
  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    150 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359066111
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359066111

Aperçu

Description du fabricant
F308D1 BOÎTIER DE BRIDE