Spécifications
Dimensions
- Clé à fourche Taille9/16 po
- Épaisseur de la tête19/64 po | 3/8 po
- Clé à fourche Taille9/16 po
- Global Longueur4-1/2 po
- Poids0.15 lb
Détails
- Système de mesureImpériale
- Nombre de points12
- Système de mesureImpériale
- TypeClé mixte
- CUP_NON662679115333
Aperçu
- L’extrémité de la boîte à 12 points permet une indexation fine, ce qui aide à améliorer la vitesse et l’accès
- Convient aux fixations à 4, 6 et 12 points.
- La clé s’aligne automatiquement avec la fixation.
- La finition polie complète offre une résistance à la corrosion et des surfaces faciles à nettoyer.
- L’extrémité de la boîte est fraisée pour une application facile sur la fixation.
- Le décalage angulaire de 15° aide à garder la tige exempte d’obstructions.
- Conception antidérapante (ASD) à extrémité ouverte.
- Les extrémités de la boîte intègrent le système TorquePlus.