Motion
69083159114

NORTON ABRASIVES
69083159114

Meule à meuler pour outil et coupe - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 60, Diamètre de la meule : 8 po, Régime maximal : 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI05915503
N° MFR69083159114
Prix391.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69083159114

Meule à meuler pour outil et coupe - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 60, Diamètre de la meule : 8 po, Régime maximal : 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI05915503
N° MFR69083159114
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
Prix391.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    8 po
  • Épaisseur de la roue
    3/4 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Alumine céramique
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    69083159114
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
69083159114 8 X 3/4 X 1-1/4 5NQ60JVS
  • Forme et chimie révolutionnaires, exclusives, de grains de céramique d’ingénierie pour toutes les applications à force faible, moyenne et élevée allant de la fonte à l’acier inoxydable et à l’Inconel et au titane difficiles à meuler
  • La liaison vitrifiée robuste éprouvée résiste aux forces de meulage extrêmes
  • Une durée de vie de 33 % à 100 % plus longue, un RMR 30 % plus élevé et une puissance de seuil 15 % inférieure par rapport aux produits en céramique concurrents
  • Meilleur choix pour le meulage de production : polyvalence, performance maximale et coûts totaux les plus bas
  • Fabriqué aux États-Unis dans une installation certifiée ISO