Motion
TLSD 125/WA2

SKF
TLSD 125/WA2

TLSD 125/WA2
N° D’ARTICLE MI05915880
N° MFRTLSD 125/WA2
Prix264.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TLSD 125/WA2

TLSD 125/WA2
N° D’ARTICLE MI05915880
N° MFRTLSD 125/WA2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix264.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de connexion
    1/4 po

Détails

  • Plage de température ambiante
    -30°C à 140 °C
  • Capacité de graisse
    125 ml

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFIANT TLSD 125/WA2
  • Rempli de lubrifiants SKF développés pour les applications de roulement
  • Débit de distribution indépendant de la température
  • Pression de refoulement maximale de 5 bar sur toute la période de distribution
  • Débit de distribution disponible dans divers réglages
  • Réservoir transparent permettant une inspection visuelle
  • Les DEL rouges/jaunes/vertes indiquent l’état du lubrificateur
  • Convient à l’installation directe et à distance
  • Comprend : bloc-piles, bride de support pour une robustesse accrue
  • Applications : Applications critiques où une fiabilité extrême et une surveillance supplémentaire sont requises, dans des endroits restrictifs et dangereux, applications nécessitant des volumes élevés de lubrifiant
  • Fabricant : SKF