Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Longueur9
- Poids0.45
Détails
- DemandesConstruction, Sport/Récréation
- Type de fermetureVelcro®
- CouleurNoir, camouflage
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir synthétique
- Matériau de la doublureNon doublé
- Type de produitGants de paume en cuir - Dos en élasthanne
- Caractéristiques de la paumeDurafibre de D3O®
- Style de pouceAile
Aperçu
- Paume épaisse en microfibre Durafibre et renforts rembourrés en mousse aéro D3O® pour une protection accrue
- Le dos en élasthanne procure une mémoire qui épouse la forme
- Le bout du doigt et le pouce imprimés en polyuréthane sont compatibles avec les appareils à écran tactile
- Le caoutchouc robuste sur le dos de la main et les doigts offre une protection contre les chocs
- Poignet ajusté en néoprène avec fermeture Velcro® sécurisée