Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2515 po, 31.79 mm
- Diamètre intérieur1.2515 po
- Diamètre extérieur1.4398 po
- Longueur totale1.2500 po
- Poids0.103 lb
Détails
- Détails supplémentairesAT 3200 Système de revêtement de roulement;collé de façon permanente au diamètre intérieur du roulement et à la face de la bride
- Matériau de supportAcier inoxydable
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Matériau de la bagueAcier inoxydable
- Type de douilleManche unie
- DescriptionRoulements de tourillon AJB-TA/ -TC Aurora SAE-AS81934/1
- Revêtement de finitionPassivé
- Type de rainureIntérieur simple
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- MatérielAcier inoxydable
- Spécification du matérielAMS 5643 (17-4 PH) Condition H-1150
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- SérieAJB-TC
- Normes respectéesAMS 2700, ASTM A 967, SAE-AS81820 Type A, SAE-AS81934/1
- TypeJournal
- Type de roulementJournal
- CUP_NON190029007040
Aperçu
- Acier résistant à la corrosion
- AMS 5643 (17-4 PH) Condition H 1150 selon AMS 2759/3
- Passivé selon la méthode 1, type 2 , type 8 ou ASTM A 967 de l’AMS 2700
- Plaque Cad ou Zinc-Nickel en option