Motion
7100010263

3M
7100010263

Disque de ponçage - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule protectrice, grain P1000 , couleur violette
N° D’ARTICLE MI05917439
N° MFR7100010263
Prix1.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100010263

Disque de ponçage - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule protectrice, grain P1000 , couleur violette
N° D’ARTICLE MI05917439
N° MFR7100010263

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    3 po
  • Épaisseur
    0.0030 po, 0.07 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, déflexion, finition, ponçage à usage général, ponçage orbital aléatoire, ponçage, finition de surface
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Film
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Violet
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Numéro de grain
    P1000
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    60440140956
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141208299
  • Application du matériel
    Aluminium, acier au carbone, composite, fibre de verre, enduit gélifié, bois dur, métal, acier doux, peinture, plastique, apprêt, bois mou, surface solide, couche de finition, bois
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051141208299

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE 20829 3 PO P1000,360L (00051141208299)
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Un motif précis à trous multiples signifie une excellente extraction de la poussière et élimine le besoin d’aligner les trous
  • La couche ouverte et le revêtement résistant à la charge empêchent l’obstruction pour optimiser la coupe et la durée de vie du produit
  • 3M™ Les disques de Hookit de shampoing sont faciles à changer et à réutiliser, maximisant l’utilité pour la durée de vie du disque
  • L’endos en pellicule durable est résistant aux déchirures et offre une tolérance de près, un fini uniforme
  • Les grains d’oxyde d’aluminium coupent plus rapidement et durent plus longtemps que le grenat traditionnel