Spécifications
Dimensions
- Poids1.95 lb
Détails
- Détails supplémentairesL’2-Pack batteries au lithium-ion compactes DCB203-2 20V MAX* est doté d’une batterie à autonomie prolongée et fournit une rétroaction immédiate sur l’état de charge avec le système de jauge de carburant 3-LED.
- Chimie de la batterieLithium-ion
- Série de batteriesMAXIMUM
- Tension nominale20 V
- CUP_NON885911315166
Aperçu
- Le bloc-piles au lithium-ion compact offre une durée de fonctionnement jusqu’à 33 % plus longue que les blocs-piles 20V MAX* standard
- Le système de jauge de carburant 3-LED permet une rétroaction immédiate sur l’état de charge
- Pas de mémoire et pratiquement pas d’autodécharge pour une productivité maximale et moins de temps d’arrêt
- L’emballage individuel pèse 1.0 lb, ce qui permet à l’utilisateur d’obtenir une durée de fonctionnement maximale dans une batterie légère
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire