Motion
P950QC/UGN
Harnais DuraFlex Python® ULTRA - Matériau de sangle en polyester, Emplacement de l’anneau en D arrière, Sangle de jambe à connexion rapide, Couleur verte, Taille très grande, Capacité de poids de 400 lb
N° D’ARTICLE MI05918556
N° MFRP950QC/UGN
Prix445.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Harnais DuraFlex Python® ULTRA - Matériau de sangle en polyester, Emplacement de l’anneau en D arrière, Sangle de jambe à connexion rapide, Couleur verte, Taille très grande, Capacité de poids de 400 lb
N° D’ARTICLE MI05918556
N° MFRP950QC/UGN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix445.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Très grand

Détails

  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Non
  • Capacité
    400 lb
  • Boucle de sangle de poitrine
    Connexion rapide
  • Couleur
    Vert
  • Emplacements des anneaux en D
    Retour
  • Matériau du harnais
    Sangle en polyester
  • Haute visibilité ou réflexion
    Non
  • Boucle de sangle de jambe
    Connexion rapide
  • Rembourrage ou doublure
    Rembourrage des épaules
  • Boucle à bandoulière
    Rouleau à friction
  • Normes respectées
    ANSI Z359.11, OSHA 1926.502
  • Construction extensible
    Vrai
  • Application de style
    Croisé
  • CUP_NON
    612230111069

Aperçu

Description du fabricant
P950QC/HARNAIS UNG
  • La conception du harnais entièrement réglable, ainsi que la sangle extensible, assurent un ajustement approprié sans sacrifier le confort.
  • La sangle tubulaire, haute résistance et résistante à l’abrasion avec mousse hydrofuge à haute densité comprend des bords profilés pour améliorer le confort.
  • L’anneau de la longe permet à l’utilisateur de fixer la longe lorsqu’elle n’est pas utilisée, minimisant ainsi les risques associés à la suspension libre de la longe
  • Anneau de longe supplémentaire disponible sur les harnais sans anneau en D avant pour fixer les longes à deux pattes
  • La sangle sous-pelvienne répartit le poids pour plus de soutien après une chute
  • Anneau en D arrière en acier forgé pour une résistance et une fiabilité maximales
  • Le coussin d’anneau en D dorsal Comfort-Touch est doux et flexible pour plus de confort
  • Les courroies de jambe de couleur unie aident le porteur à orienter le harnais pour faciliter l’enfilage
  • L’indicateur/indicateur d’avertissement de chute se déploie en cas de chute pour indiquer que le harnais doit être mis hors service