Motion
76226

BRADY
76226

Les étiquettes NE FONCTIONNENT PAS SIGNÉES D’ICI LE ___DATE___ Polyester 5.75 x 3 BK/RD/WH 25/PQT
N° D’ARTICLE MI05932479
N° MFR76226
Prix65.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
76226

Les étiquettes NE FONCTIONNENT PAS SIGNÉES D’ICI LE ___DATE___ Polyester 5.75 x 3 BK/RD/WH 25/PQT
N° D’ARTICLE MI05932479
N° MFR76226
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
Prix65.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    3.600

Détails

  • Couleur
    Noir, rouge sur blanc
  • Code d’harmonisation
    4911.99.8000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Utilisation à l’extérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    76226
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    754473762261
  • Matériel
    Polyester
  • Fiche technique
  • Type
    Ne pas utiliser les étiquettes

Aperçu

Description du fabricant
76226 ÉTIQUETTES DE DANGER
  • Les étiquettes en polyester économique (B-851) sont parfaites pour marquer sur place les avertissements de conditions dangereuses. B-851 Polyester économique rigide avec œillets en laiton, dépasse l’exigence de force de traction de 50 lb de l’OSHA pour les dispositifs d’étiquetage La surface texturée à écrire permet des signatures autorisées, des dates et d’autres instructions spéciales Résiste à l’humidité, à la graisse et à la saleté Reste lisible plus longtemps que le papier cartonné