Motion
3204 A 2RS1

SKF
3204 A 2RS1

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 20 mm, D.E. de 47 mm, Largeur de 0.8125 po, Double joint, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI05932568
N° MFR3204 A 2RS1
Prix134.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
3204 A 2RS1

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 20 mm, D.E. de 47 mm, Largeur de 0.8125 po, Double joint, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI05932568
N° MFR3204 A 2RS1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix134.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    0.8125 po
  • Poids
    0.36 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3204 A 2RS1 BRG
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316573930846
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Température maximale
    257 °F
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20.4 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    12.9 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    3200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316573930846

Aperçu

Description du fabricant
3204 A 2RS1 BRG