Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Taille1 GALLON
Détails
- Détails supplémentairesObtenez une couleur et une protection rapides avec la peinture acrylique pour planchers à l’uréthane Rust-Oleum Concrete Saver 5600 System. Ce revêtement pratique à base d’eau très brillant est idéal pour une utilisation dans des environnements industriels ou commerciaux légers. Idéal pour les planchers, les allées, les terrasses, etc. Protège les planchers en béton contre la poussière, les dégâts d’eau, les taches et la moisissure - Peindre et mélanger - sans mesure ni mélange; préparation de surface minimale - Excellente couverture sur les surfaces neuves et déjà enduites; pour une utilisation intérieure/extérieure - Sèche rapidement - Accepte la circulation piétonnière le lendemain; application facile au pinceau, au pulvérisateur ou au rouleau - Nettoyage à l’eau et au savon à faible odeur, conforme aux normes en matière de COV à l’échelle nationale - Conforme aux exigences de l’USDA pour le contact accidentel avec les aliments; accepté pour une utilisation dans les installations alimentaires canadiennes enregistrées au niveau fédéral
- Type de baseEau
- CouleurGris argenté
- Famille de couleursGris
- ExpositionExtérieur
- FinitionLUSTRÉ
- Page de produit du fabricant
- Type de résineUréthane acrylique
- CUP_NON020066190736
Aperçu
- Protège les planchers en béton contre la poussière, les dommages causés par l’eau, les taches et la moisissure
- Peindre et partir : pas de mesure ni de mélange; préparation minimale de la surface
- Excellente couverture sur les surfaces neuves et déjà enduites
- Pour usage intérieur/extérieur
- Sèche rapidement – accepte la circulation piétonnière le lendemain
- Application facile au pinceau, au pulvérisateur ou au rouleau
- Faible odeur, nettoyage à l’eau savonneuse, conforme aux normes en matière de COV partout au pays
- Conforme aux exigences de l’USDA en matière de contact accidentel avec les aliments
- Accepté pour une utilisation dans les installations alimentaires canadiennes enregistrées au fédéral
- Contenant : Contenant d’un gallon
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la documentation
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la documentation