Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.6094 po
- Cercle de boulonnage Diamètre0.4375 po
- Alésage Diamètre1-3/16 po
- Largeur du boîtier3.125 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.625 po
- Longueur totale Diamètre5.875 po
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeSUC206-19
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- Type de roulementBalle