Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure fermé4.000 po
- Diamètre intérieur6.000 po
- Longueur12 pi
- Poids0.62 lb/pi
Détails
- ApplicationChauffage, ventilation de climatisation, aérospatiale, conduits de frein, alimentation en air froid, dégivreur/chauffage, dégivreur/chauffage, échappement diesel/moteur, conduit de climatisation limousine, machines à sacs en plastique, équipement de sécurité, éjecteurs de fumée, refroidissement de la transmission, ventilation
- RevêtementNéoprène
- CouleurNoir
- Taux de compression6:1
- ConstructionFlexible double épaisseur en tissu de fibre de verre revêtu de néoprène noir renforcé d'une hélice en acier à ressort et d'un cordon externe en fibre de verre filamentée
- Matériau du tuyauFibre de verre
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant2900600012
- Page de produit du fabricant
- Pression négative5.00 po Hg
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Matériau du cordon de renforcementFil métallique à ressort Helix et cordon en fibre de verre à filament externe
- SérieHeat-Flex® GN
- Fiche technique
- Plage de température-40 à 300 °F
- Substance transportéeAir, fumée
- Pression de service19.00 psi
Aperçu
- Offre des caractéristiques de température plus élevées que les flexibles en néoprène traditionnels
- Le pas étroit permet un rayon de flexion serré tout en maintenant un débit d’air fluide
- Non plié
- Non recommandé pour la flexion continue
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 12 pi
- Prix par pied