Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre32 mm
- Taille du port1/8 BSPT
- Taille de la tige / FiletageM14x1.5 ISO mâle
- Accident vasculaire cérébral20 mm
Détails
- Changement automatiqueA73 - Reed, V c.c. <gt/>5, <lt/>24, V c.a. <lt/>100, DEL, Vertical
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinAucun
- Série de cylindresCQ2
- Catalogue du fabricant
- Type de montageTrou traversant
- Options inclusesInterrupteur automatique, aimanté
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Type de tigeTige unique
- SérieCQ2-Z